Uitvoering:
- Zeer hoge voedingen en maximale performance dankzij optimaal afgestemde geometrieën en materialen.
- Exacte positionering van het snij-inzetdeel door prismatische plaatpassing en betrouwbare spanning door boring in het midden.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand.
- Schachtondersteuning voor optimale stabiliteit tijdens het gebruik.
Spaanruimtes gepolijst.
Toepassing:
niet-roterend en roterend te gebruiken. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.
Tip:
Andere afmetingen tot ⌀ 50,99 mm op aanvraag leverbaar.
De spanschroef moet bij elke vijfde wisseling van snij-inzetdeel worden vervangen.
Voor een proceszeker gebruik van de boor is een voorafgaande pilotboring 1,5×D met de boor
231600 met dezelfde snij-inzetdeelmaat en hetzelfde snij-inzetdeeltype nodig.
Het uitvoeren van een pilotboring verhoogt de proceszekerheid.voor optimale rondloop in de hydrohouder (bijv. nr.
302026 maat 20) spannen. Boor voor optimale stabiliteit altijd zo kort mogelijk spannen.
Voedingswaarden f met 10 % en v
c-waarden met 40 % reduceren.
Voor een proceszeker gebruik van de boor is een voorafgaande pilotboring 1,5×D met de boor
231600 met dezelfde snij-inzetdeelmaat en hetzelfde snij-inzetdeeltype nodig.
Het uitvoeren van een pilotboring verhoogt de proceszekerheid.
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Für stehenden und rotierenden Einsatz.
- Für mittelgroße Bohrungen bis Genauigkeit IT9, rechtsschneidend.
- Ausschließlich mit KSS-Emulsion zur Innenkühlung verwenden.
- Vor Verwendung Pilotbohrung zur Erhöhung der Prozesssicherheit durchführen.
- Nur mit Schneideinsatz Nr. 231630 – 231690, Spannschraube Nr. 231999 verwenden.
- Spannschraube mit auf Bohrer eingraviertem Drehmoment festziehen.
- Für den industriellen Gebrauch.
- Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.