{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPer-Drill | |
Udførelse | 12×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 20 mm - 20,99 mm | |
Nyttelængde L1 | 252 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Spændeskrue | 231999 9IP (2,2 Nm) | |
Samlet længde L | 339 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231620 20 | |
EAN/GTIN | 4045197688729 | |
Nummer fabrikant | 231620 20 |