{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPer-Drill | |
Uitvoering | 12×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 45 mm - 46,99 mm | |
Nuttige lengte L1 | 564 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 70 mm | |
Spanschroef | 231999 25IP1 | |
Totale lengte L | 696 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231620 45 | |
EAN/GTIN | 4062406641788 | |
Nummer fabrikant | 231620 45 |