{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPer-Drill | |
Uitvoering | 1,5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 13 mm - 13,49 mm | |
Nuttige lengte L1 | 21 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Spanschroef | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
Totale lengte L | 91 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231600 13 | |
EAN/GTIN | 4045197602503 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HiPer-Drill basiselement 13 mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 218,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 243,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 1,5×D | 1,5×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Nuttige lengte L1 | 21 | 26 |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |