HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 5,2

Artikelnummer: 114031 5,2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,28 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 1,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.076 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CleverDrill
Nominale ⌀ DC 5,2 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 44,2 mm
Spaangroeflengte Lc 52 mm
Totale lengte L 86 mm
Schacht-⌀ Ds 5,2 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,05 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114031 5,2
EAN/GTIN 4062406744052
Nummer fabrikant 114031 5,2

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
60
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
35
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
22
Staal < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX CleverDrill: Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. Profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlaten spiraalgroef.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Opvolger van nr. 114030.
Maat 13,2 – 20: Met smaller toelopende schacht-⌀ 12,7 mm.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 5,2

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 5,2

op aanvraag
Op voorraad
2.076 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 2,28
vanaf 10  Stuks
€ 1,90
op aanvraag
Op voorraad
6.107 stuks direct leverbaar
€ 0,65
op aanvraag
Op voorraad
1.316 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 1,66
vanaf 10  Stuks
€ 1,38
op aanvraag
Op voorraad
1.861 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 4,38
vanaf 10  Stuks
€ 3,65
op aanvraag
Op voorraad
810 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 5,69
vanaf 10  Stuks
€ 4,74
op aanvraag
Op voorraad
502 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 2,00
vanaf 10  Stuks
€ 1,67
Coating ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat
Gekleurde ring zonder zonder zonder zonder zonder zonder
Schacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht
Snijmateriaal HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Tophoek 118 118 118 118 118 118
Tolerantie nominale ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
aanbevolen maximale boordiepte L2 44,2 44,2 44,2 44,2 79,2 18,2

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen