{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 12 mm | |
Rakto dydis 2 | 13 mm | |
Rakto ilgis L | 220 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 20 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 21 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615000 12X13 | |
EAN / GTIN | 4018754020867 | |
Gamintojo numeris | 41041213 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 12X13mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje
13,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
269 vnt. yra sandėlyje
4,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 797 vnt. yra sandėlyje
5,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
460 vnt. yra sandėlyje
3,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
549 vnt. yra sandėlyje
8,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 220 mm | 216 mm | 216 mm | 144 mm | 220 mm |
Rakto dydis 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rakto dydis 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |