{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 33,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 39 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114405 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197534804 | |
Codice del produttore | 114405 3,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS-E N, non rivestito, ⌀ DC h8: 3,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.855 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.104 pezzi in magazzino
4,68 €
2,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
82 pezzi in magazzino
6,93 €
4,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.755 pezzi in magazzino
12,73 €
6,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.070 pezzi in magazzino
14,54 €
7,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
638 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,51 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.562 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN | TiAlN | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | rosso | rosa fucsia | blu | blu | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 52 mm | 52 mm |
⌀ Nominale DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Angolo di affilatura | 135 grado | 130 grado | 135 grado | 130 grado | 135 grado | 135 grado | 135 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 39 mm | 39 mm | 20 mm | 39 mm | 39 mm | 13 mm | 13 mm |