{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 12,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 82,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 101 mm | |
Lunghezza complessiva L | 151 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114405 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197535559 | |
Codice del produttore | 114405 12,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale in HSS-E N 12,2 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
17,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
14,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
71,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
⌀ Nominale DC | 12,2 | 12,2 |
Codolo | codolo cilindrico | Cono Morse |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E |
Angolo di affilatura | 135 | 135 |
Modello | N | INOX |