{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4,9 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 44,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 52 mm | |
Lunghezza complessiva L | 86 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,9 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114405 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197534941 | |
Codice del produttore | 114405 4,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS-E N 4,9 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
636 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
217 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
844 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 52 | 26 | 17 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 44,7 | 18,7 | 9,7 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |