{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 62,4 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 75 mm | |
Lunghezza complessiva L | 117 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8,4 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114405 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197535290 | |
Codice del produttore | 114405 8,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS-E N 8,4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino
8,87 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
80 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
11,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
39,31 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
32,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
⌀ Nominale DC | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Normativa | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 75 | 37 | 75 |
⌀ Codolo Ds | 8,4 | 8,4 | 8,4 |