{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 63 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 75 mm | |
Lunghezza complessiva L | 117 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114405 8 | |
EAN / GTIN | 4045197535252 | |
Codice del produttore | 114405 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS-E N, non rivestito, ⌀ DC h8: 8mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.731 pezzi in magazzino
7,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.160 pezzi in magazzino
10,67 €
5,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
599 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
10,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
869 pezzi in magazzino
28,70 €
14,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
919 pezzi in magazzino
31,95 €
15,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
378 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
9,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | rosso | senza | blu | blu | senza |
Lunghezza complessiva L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Normativa | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Angolo di affilatura | 135 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 135 grado | 130 grado |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |