Punta elicoidale in HSS-E N 10,1 mm

Codice art.: 114405 10,1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    17,70 € / Articolo
  • da 5 Articolo
    14,75 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 135

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 10,1 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 338
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h8
    Angolo di affilatura 135 grado
    Codolo codolo cilindrico
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Profondità di foratura massima consigliata L2 71,9 mm
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 87 mm
    Lunghezza complessiva L 133 mm
    ⌀ Codolo Ds 10,1 mm
    Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,1 mm/gir.
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 114405 10,1
    EAN / GTIN 4045197535467
    Codice del produttore 114405 10,1

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    35
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    28
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    22
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    8
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Profilo rettificato: elevata concentricità radiale, affilatura precisa dei taglienti. Punte per la produzione in serie.
    Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2 mm.

    Raccomandazioni:

    Profondità di foratura massima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Punta elicoidale in HSS-E N 10,1 mm

    Punta elicoidale in HSS-E N 10,1 mm

    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    96 pezzi in magazzino
    da 1  pezzi
    17,70 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    da 5  pezzi
    14,75 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    37 pezzi in magazzino
    da 1  pezzi
    23,28 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    da 5  pezzi
    19,40 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Colore collarino senza senza
    Lunghezza complessiva L 133 89
    Passaggio interno per LR no no
    ⌀ Nominale DC 10,1 10,1
    Materiale da taglio HSS E HSS E
    Modello N FS
    Profondità di foratura massima consigliata L2 71,9 27,9

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello