{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,7 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 53 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 63 mm | |
Lunghezza complessiva L | 101 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,7 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114405 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197535122 | |
Codice del produttore | 114405 6,7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale in HSS-E N 6,7 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
6,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
5,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 53 | 21 |