{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 31,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 36 mm | |
Lunghezza complessiva L | 65 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114405 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197534774 | |
Codice del produttore | 114405 3,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS-E N 3,2 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.172 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
765 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
131 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
6,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
5,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 65 | 49 | 65 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 135 | 135 | 135 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |