{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10,8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 77,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 94 mm | |
Lunghezza complessiva L | 142 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10,8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114405 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197535498 | |
Codice del produttore | 114405 10,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS-E N 10,8 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
15,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
12,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
27,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
23,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |
Modello | N | FS |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |