{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 13 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 81,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 101 mm | |
Lunghezza complessiva L | 151 mm | |
⌀ Codolo Ds | 13 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114405 13 | |
EAN / GTIN | 4045197535580 | |
Codice del produttore | 114405 13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS-E N 13 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
412 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
31,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
25,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
176 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
44,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
37,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
61,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 13 | 13 | 13 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | Cono Morse |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 101 | 51 | 101 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 81,5 | 31,5 | 81,5 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |