{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 7 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 58,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 69 mm | |
Lunghezza complessiva L | 109 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114405 7 | |
EAN / GTIN | 4045197535153 | |
Codice del produttore | 114405 7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS-E N 7 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
911 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
7,37 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
6,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
191 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,37 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
152 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
11,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | rosa fucsia |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 135 | 135 | 135 |
Modello | N | FS | H |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 69 | 34 | 34 |