{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 57 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114405 6 | |
EAN / GTIN | 4045197535054 | |
Codice del produttore | 114405 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS-E N 6 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.450 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
825 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
7,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
5,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
318 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | rosa fucsia |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Modello | N | FS | H |
⌀ Codolo Ds | 6 | 6 | 6 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48 | 19 | 19 |