{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 72,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 87 mm | |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9,6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114405 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197535412 | |
Codice del produttore | 114405 9,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS-E N 9,6 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
12,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
19,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
16,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
153 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
6,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
5,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 133 | 89 | 89 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 72,6 | 28,6 | 10,6 |