Punta elicoidale in HSS-E N 2,9 mm

Codice art.: 114405 2,9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
293 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 135

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 2,9 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 338
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h8
    Angolo di affilatura 135 grado
    Codolo codolo cilindrico
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Profondità di foratura massima consigliata L2 28,7 mm
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 33 mm
    Lunghezza complessiva L 61 mm
    ⌀ Codolo Ds 2,9 mm
    Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,03 mm/gir.
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 114405 2,9
    EAN / GTIN 4045197534743
    Codice del produttore 114405 2,9

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    35
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    28
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    22
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    8
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Profilo rettificato: elevata concentricità radiale, affilatura precisa dei taglienti. Punte per la produzione in serie.
    Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2 mm.

    Raccomandazioni:

    Profondità di foratura massima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Punta elicoidale in HSS-E N 2,9 mm

    Punta elicoidale in HSS-E N 2,9 mm

    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    293 pezzi in magazzino
    2,76 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    128 pezzi in magazzino
    da 1  pezzi
    4,53 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    da 10  pezzi
    3,78 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Numero taglienti Z 2 2
    Codolo codolo cilindrico codolo cilindrico
    Materiale da taglio HSS E HSS E
    Tolleranza ⌀ nominale h8 h8
    Modello N FS
    Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,03 0,03
    Tipo di prodotto Punta elicoidale Punta elicoidale

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello