{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 28 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 43 mm | |
Lunghezza complessiva L | 89 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113020 10 | |
EAN / GTIN | 4045197002808 | |
Codice del produttore | 113020 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punte corte in HSS-E FS 10 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
292 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
17,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
14,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
838 pezzi in magazzino
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino
21,28 €
12,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
472 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
42,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
35,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
50,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 89 | 133 | 133 | 133 | 168 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Normativa | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | Cono Morse |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |