{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 11 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 30,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 47 mm | |
Lunghezza complessiva L | 95 mm | |
⌀ Codolo Ds | 11 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113020 11 | |
EAN / GTIN | 4045197002860 | |
Codice del produttore | 113020 11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punte corte in HSS-E FS 11 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
155 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
26,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
21,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
438 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
19,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
16,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino
31,57 €
21,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
255 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
53,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
44,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
54,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 95 | 142 | 142 | 142 | 175 |
⌀ Nominale DC | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Normativa | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Angolo di affilatura | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 30,5 | 77,5 | 30,5 | 77,5 | 77,5 |