{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 28,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 43 mm | |
Lunghezza complessiva L | 89 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9,6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113020 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197002761 | |
Codice del produttore | 113020 9,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punte corte in HSS-E FS, non rivestito, ⌀ DC h8: 9,6mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
19,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
16,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
12,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino
42,18 €
20,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
140 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
7,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
5,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiAlN | non rivestito |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Normativa | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |