{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 1 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 4,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 26 mm | |
⌀ Codolo Ds | 1 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113020 1 | |
EAN / GTIN | 4045197001863 | |
Codice del produttore | 113020 1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punte corte in HSS-E FS, non rivestito, ⌀ DC h8: 1mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
320 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
571 pezzi in magazzino
2,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
489 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
8,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Nominale DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Normativa | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Angolo di affilatura | 135 grado | 135 grado | 135 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ Codolo Ds | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 4,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |