{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 24,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 37 mm | |
Lunghezza complessiva L | 79 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8,3 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113020 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197002624 | |
Codice del produttore | 113020 8,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punte corte in HSS-E FS, non rivestito, ⌀ DC h8: 8,3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
11,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
32,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
27,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
11,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
510 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
27,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
22,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
40,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
34,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
26,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
22,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
78 pezzi in magazzino
3,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | blu | verde | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no | no |
Normativa | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Angolo di affilatura | 135 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 118 grado | 118 grado |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |