{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 25,9 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 84 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9,4 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113020 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197002747 | |
Codice del produttore | 113020 9,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punte corte in HSS-E FS 9,4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
18,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
15,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
11,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
44,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
37,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 40 | 81 | 81 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 25,9 | 66,9 | 66,9 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |