{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 1,9 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 8,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 11 mm | |
Lunghezza complessiva L | 36 mm | |
⌀ Codolo Ds | 1,9 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113020 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197001955 | |
Codice del produttore | 113020 1,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punte corte in HSS-E FS, non rivestito, ⌀ DC h8: 1,9mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
129 pezzi in magazzino
2,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
335 pezzi in magazzino
11,73 €
5,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 36 mm | 46 mm | 46 mm |
⌀ Nominale DC | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Normativa | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 11 mm | 22 mm | 22 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |