{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 21,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 31 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113020 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197002433 | |
Codice del produttore | 113020 6,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punte corte in HSS-E FS, non rivestito, ⌀ DC h8: 6,5mm
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
6,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.786 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
111 pezzi in magazzino
12,42 €
8,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
664 pezzi in magazzino
24,71 €
12,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | rosa fucsia | blu |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
⌀ Nominale DC | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Normativa | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Angolo di affilatura | 135 grado | 135 grado | 135 grado | 135 grado |
⌀ Codolo Ds | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |