{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 7,9 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 25,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 37 mm | |
Lunghezza complessiva L | 79 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7,9 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113020 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197002587 | |
Codice del produttore | 113020 7,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punte corte in HSS-E FS 7,9 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
139 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
11,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
8,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
37,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
31,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 79 | 117 | 117 |
Normativa | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 135 | 135 | 135 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 37 | 75 | 75 |
⌀ Codolo Ds | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 25,2 | 63,2 | 63,2 |