{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10,1 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 27,9 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 43 mm | |
Lunghezza complessiva L | 89 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10,1 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113020 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197002815 | |
Codice del produttore | 113020 10,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punte corte in HSS-E FS, non rivestito, ⌀ DC h8: 10,1mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
23,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
19,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
84 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
18,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
15,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
54,79 €
27,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiAlN |
Colore collarino | senza | senza | blu |
Lunghezza complessiva L | 89 mm | 133 mm | 133 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 135 grado | 135 grado | 135 grado |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 27,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm |