{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5,6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 19,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113020 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197002341 | |
Codice del produttore | 113020 5,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punte corte in HSS-E FS 5,6 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
7,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
6,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
167 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
69 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
18,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiAlN |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28 | 57 | 57 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |