{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 12,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 32,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 51 mm | |
Lunghezza complessiva L | 102 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113020 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197002921 | |
Codice del produttore | 113020 12,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punte corte in HSS-E FS 12,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
38,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
31,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
374 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
28,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
23,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
89 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
64,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
53,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
59,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 102 | 151 | 151 | 182 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Normativa | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 51 | 101 | 101 | 101 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 32,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 |