Punte corte in HSS-E FS 13,3 mm

Codice art.: 113020 13,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    45,30 € / Articolo
  • da 5 Articolo
    37,75 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Modello: FS
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 135

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 13,3 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 1897
    Modello FS
    Tolleranza ⌀ nominale h8
    Angolo di affilatura 135 grado
    Angolo dell’elica 38 grado
    Codolo codolo cilindrico
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Profondità di foratura massima consigliata L2 34,1 mm
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 54 mm
    Lunghezza complessiva L 107 mm
    ⌀ Codolo Ds 13,3 mm
    Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,16 mm/gir.
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 113020 13,3
    EAN / GTIN 4045197002952
    Codice del produttore 113020 13,3

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    70
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    45
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    40
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    30
    GG(G)
    K
    25
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Particolarmente robuste e stabili grazie al maggiore spessore del nocciolo.
    Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale.
    Scanalature lucide, biselli nitrurati.
    Con punta forma C fino a 3,9 mm, forma S (speciale) da 4 mm.

    Vantaggi:

    Ideale per la foratura con profondità ridotta (ca. 2 − 4xD) su macchine a CN e impianti robotizzati.

    Raccomandazioni:

    Profondità di foratura massima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello