Set di punte corte in HSS-E n. art. 113020, tipo FS in cassetta 1-10

Codice art.: 113520 1-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
257 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Modello: FS
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 135

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di diametri 1 mm - 10 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 1897
Modello FS
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 135 grado
Codolo Codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Numero di punte 19
Punte a misure crescenti di 0,5 mm
In cassetta si
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 113520 1-10
EAN / GTIN 4045197008435

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Il set è composto da punte corte n. art. 113020.
Scanalature lucide, biselli nitrurati.
Con punta forma C fino a 3,9 mm, forma S (speciale) da 4 mm.

Vantaggi:

Ideale per la foratura con profondità ridotta (ca. 2 − 4xD) su macchine a CN e impianti robotizzati.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi