{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 25 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 28 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 274 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 56 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 62 mm | |
Maximális pofamagasság h | 9 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610950 25X28 | |
EAN / GTIN | 4045197441485 | |
Gyártó száma | 610950 25X28 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs 25X28 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
353 darabszám azonnal szállítható
10,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható
9,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | nem |
szikramentes | nem | nem |
Maximális pofaszélesség b1 | 56 | 56 |
Maximális pofaszélesség b2 | 62 | 62 |
Maximális pofamagasság h | 9 | 9 |
Kulcsnyílás 2 | 28 | 28 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |