{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Marási felhasználási | Üregmarás; Ferde bemarás; Plunging | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 70 mm | |
Teljes hossz Lges | 150 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 54 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,2 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,76 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 19,55 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XOMU094812 | |
Beállítási szög κ | 15 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213002 32/3 | |
EAN / GTIN | 4062406266455 | |
Gyártó száma | 213002 32/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double nagy előtolású maró 32/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
343,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
319,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Beállítási szög κ | 15 | 16 |
Teljes hossz Lges | 150 | 200 |
Szárkivitel | Hengeres szár | Hengeres szár |
Vágóél ⌀ DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 22 | 20 |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 19,55 | 17,43 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró |