{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 110 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 124 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,5 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,06 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 43,34 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XDM.120516 | |
Beállítási szög κ | 11 fok | |
Fz helikális | 0,8 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212817 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939388 | |
Gyártó száma | 212817 63/5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q nagy előtolású maró 63/5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
367,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
390,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
427,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 | 5 |
Beállítási szög κ | 11 | 12 | 16 |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás ;Ferde bemarás ;Üregmarás | horonymarás ;Ferde bemarás ;Plunging | Ferde bemarás ;Ferde bemarás ;Plunging |
Teljes hossz Lges | 50 | 50 | 50 |
Hozzávaló váltólapka | XDM.120516 | XD.. 120408 | XOMU146715 |
Ferde bemarási szög αmax | 1,06 | 0,41 | 1,04 |
Fz helikális | 0,8 | 0,7 | 0,8 |