{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 33 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 311 | |
Spirálszög | 25 fok | |
Tűrés névleges ⌀ | k11 | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ az elővágásnál | 24,6 mm | |
Élhossz Lc | 210 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 230 mm | |
Teljes hossz L | 354 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,3 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162800 33 | |
EAN / GTIN | 4062406065133 | |
Gyártó száma | 162800 33 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Szegecsfurat dörzsár 33 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
377,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
304,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
368,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
354,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
207,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 230 mm | 190 mm | 139 mm | 139 mm | 168 mm |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 354 mm | 317 mm | 200 mm | 200 mm | 265 mm |
belső hűtés | nem | nem | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | nem |
Élhossz Lc | 210 mm | 77 mm | 25 mm | 25 mm | 133 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |