Csigafúró HSS N 22,25 mm

Cikkszám: 116340 22,25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 345
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 22,25 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 345
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Spirálszög 20-30 fok
Szár Morse kúp
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 116,6 mm
Forgácshorony hossza Lc 150 mm
Teljes hossz L 248 mm
Morse-kúp MK méret 2
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,2 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 116340 22,25
EAN / GTIN 4045197030559
Gyártó száma 116340 22,25

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
45
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Speciális felületkezelés, ennek következtében csökkent forgácslerakódási hajlam és javított forgácselvezetés.
Csúcsminőségű nagy teljesítményű csigafúró.
Élrész ≤ ⌀ 26,5 mm, tömör anyagból kiköszörülve, > ⌀ 26,5 mm mart. Ezáltal nagy körfutás- és osztáspontosság, valamint precíz csúcsköszörülés ⌀ 40 mm-ig.
Csúcskialakítás, Form A.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz