{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 9,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 100,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 115 mm | |
Teljes hossz L | 175 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116051 9,5 | |
EAN / GTIN | 4062406745400 | |
Gyártó száma | 116051 9,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill hosszú, HSS csigafúró N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 9,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
9,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
12,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
25,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
21,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
belső hűtés | nem | nem | no |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS E |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 degrees |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | N |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 100,8 mm | 100,8 mm | 100.8 mm |