{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 100,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 115 mm | |
Teljes hossz L | 175 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9,5 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116065 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197270771 | |
Gyártó száma | 116065 9,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró, hosszú HSS-E N 9,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
25,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
21,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
12,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
9,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | N |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 100,8 mm | 100,8 mm | 100,8 mm |