{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 67,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 73 mm | |
Teljes hossz L | 112 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116065 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197270528 | |
Gyártó száma | 116065 3,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró, hosszú HSS-E N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 3,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
230 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 668 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 062 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | piros | Nincs | nincs |
Teljes hossz L | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Szabvány | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szár ⌀ Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm |