{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 61,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 66 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116065 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197270450 | |
Gyártó száma | 116065 2,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró, hosszú HSS-E N 2,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
10,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
209 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
3,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
661 darabszám azonnal szállítható
1,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | piros | Nincs | nincs |
Névleges ⌀ DC | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 61,8 mm | 61,8 mm | 61,8 mm |