{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 96,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 109 mm | |
Teljes hossz L | 165 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,5 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116065 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197270757 | |
Gyártó száma | 116065 8,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró, hosszú HSS-E N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 8,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
139 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
16,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
468 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
9,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
401 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
7,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | N |
Szár ⌀ Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |