{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 97 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 109 mm | |
Teljes hossz L | 165 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116065 8 | |
EAN / GTIN | 4045197270733 | |
Gyártó száma | 116065 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró, hosszú HSS-E N 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
245 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
16,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
657 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
8,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
612 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
6,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Forgácshorony hossza Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 97 mm | 97 mm | 97 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |