{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 97 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 109 mm | |
Teljes hossz L | 165 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116000 8 | |
EAN / GTIN | 4045197025586 | |
Gyártó száma | 116000 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró, hosszú HSS N 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
841 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
8,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
635 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
6,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 8 | 8 |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Forgácshorony hossza Lc | 109 | 109 |
Szár ⌀ Ds | 8 | 8 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |