{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 87,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 97 mm | |
Teljes hossz L | 148 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116000 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025524 | |
Gyártó száma | 116000 6,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró, hosszú HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 6,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 701 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
5,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
170 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
16,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
407 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 97 mm | 97 mm | 97 mm |
Szár ⌀ Ds | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 87,3 mm | 87,3 mm | 87,3 mm |