{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 82,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 91 mm | |
Teljes hossz L | 139 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,04 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116000 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025487 | |
Gyártó száma | 116000 5,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró, hosszú HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 5,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
818 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
872 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS |
Típus | N | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |