{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 61,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 66 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116000 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025302 | |
Gyártó száma | 116000 2,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró, hosszú HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 2,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
3,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
10,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
645 darabszám azonnal szállítható
1,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | N |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 61,8 mm | 61,8 mm | 61,8 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |