{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 101,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 115 mm | |
Teljes hossz L | 175 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116000 9 | |
EAN / GTIN | 4045197025616 | |
Gyártó száma | 116000 9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró, hosszú HSS N 9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
625 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
10,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
8,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 175 | 175 |
Névleges ⌀ DC | 9 | 9 |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Csúcsszög | 118 | 118 |
Szár ⌀ Ds | 9 | 9 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 101,5 | 101,5 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |